曜日別特売

軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付)

軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付) - TRUSCO

50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163701AEM0960F2W150900600650~95038ポリ化粧スチール
85,220
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163281AEM1200F2W1501200750650~95046.5ポリ化粧スチール
93,360
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163342AEM1500F2W1501500750650~95051ポリ化粧スチール
100,360
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163403AEM1800F2W1501800750650~95056.5ポリ化粧スチール
104,660
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163464AEM1809F2W1501800900650~95060ポリ化粧スチール
107,360
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796834AEM-0960F2150900600650~95038.5ポリ化粧スチール
85,220
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906546AEM-1809F2 DG1501800900650~95060.5ポリ化粧天板スチール
107,360
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908025AEM-1800F2 DG1501800750650~95056.5ポリ化粧天板スチール
104,660
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908183AEM-0960F2 DG150900600650~95038.5ポリ化粧天板スチール
85,220
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796852AEM-1800F21501800750650~95056.5ポリ化粧スチール
104,660
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796868AEM-1809F21501800900650~95060.5ポリ化粧スチール
107,360
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする