曜日別特売

軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付)

軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(上棚付) - TRUSCO

50mmピッチで高さの調節が可能です。
上棚付で天板上の空間を有効活用できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163744AEM0960YURBW150900600650~95029.5ポリ化粧スチール
61,310
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164207AEM1200YURB1501200750954~125439ポリ化粧スチール
70,320
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163324AEM1200YURBW1501200750650~95039ポリ化粧スチール
70,320
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163385AEM1500YURBW1501500750650~95044ポリ化粧スチール
78,230
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41164225AEM1800YURB1501800750954~125450.5ポリ化粧スチール
83,550
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163446AEM1800YURBW1501800750650~95050.5ポリ化粧スチール
83,550
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164234AEM1809YURB1501800900954~125454ポリ化粧スチール
86,270
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163507AEM1809YURBW1501800900650~95054ポリ化粧スチール
86,270
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164216AEM1860YURB1501800600954~125445ポリ化粧スチール
79,980
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797078AEM-0960YURB150900600954~125430ポリ化粧スチール
61,310
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905304AEM-0960YURB DG150900600954~125430ポリ化粧天板スチール
61,310
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905557AEM-1809YURB DG1501800900954~125455ポリ化粧天板スチール
86,270
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906939AEM-1800YURB DG1501800750954~125451ポリ化粧天板スチール
83,550
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする