曜日別特売

軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)

軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) - TRUSCO

50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個材質(キャスター)ゴム昇降方式金具調整式ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0昇降ピッチ(mm)50色(脚部)ホワイト(W)内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20797096SAEM0960C75 W80900600719~101927スチールスチール
60,180
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797105RAEM0960C75 W80900600718~101826リノリュームスチール
64,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797114AEM-1800C75 W801800750719~101943ポリ化粧スチール
76,870
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797123AEM-1809C75 W801800900719~101947ポリ化粧スチール
79,570
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797132RAEM-1800C75 W801800750718~101846リノリュームスチール
80,940
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797148SAEM-1800C75 W801800750719~101946スチールスチール
81,750
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797157RAEM-1809C75 W801800900718~101850.5リノリュームスチール
84,160
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797166SAEM-1809C75 W801800900719~101948スチールスチール
84,730
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする