軽量高さ調節式作業台(キャスター付)

軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付) - TRUSCO

高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。

種類キャスター付材質(キャスター)ゴム内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41171505AWMP1275C1001001200750808~101840ダップ樹脂スチール
104,050
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171514AWMP1875C1001001800750808~101855.5ダップ樹脂スチール
120,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171523AWMP1890C1001001800900808~101859.5ダップ樹脂スチール
127,160
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797175AWMP-0960C100100900600808~101833ダップ化粧スチール
89,970
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171532AWMR1275C1001001200750808~101841リノリュームスチール
110,710
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171541AWMR1875C1001001800750808~101856.5リノリュームスチール
125,230
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171557AWMR1890C1001001800900808~101864.5リノリュームスチール
132,630
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171566AWMS1275C1001001200750808~101843スチールスチール
108,680
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41171575AWMS1875C1001001800750808~101858.5スチールスチール
126,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797184AWMS-0960C100100900600808~101834スチールスチール
93,470
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797193AWMR-0960C100100900600808~101833.5リノリューム張スチール
95,090
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41171584AWMS1890C1001001800900808~101866.5スチールスチール
133,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする