曜日別特売

軽量作業台 TFAE型 (キャスター付)

軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) - TRUSCO軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) - TRUSCO

作業に合わせて手軽に移動させることができます。

材質キャスター金具:スチールブラック/オレンジ種類キャスター付キャスター種類EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)色(本体)ブラック/オレンジねじサイズM16×2.0内容量1台
注意
※移動の際には作業台の上には物を載せないようにしてください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20797403TFAEL-0960C7515090060080619.5ポリ化粧スチールゴム75
36,720
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20797412TFAE-1260C75150120060096624.5ポリ化粧スチールゴム75
57,580
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797428TFAEL-1260C75150120060080623ポリ化粧スチールゴム75
45,620
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする