TRUSCO
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付)
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質
キャスター金具:スチール
色
ブラック/オレンジ
種類
キャスター付
ピッチ(mm)
(高さ調節)50
キャスター
EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)
材質(キャスター)
ゴム
ねじサイズ
M16×2.0
内容量
1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20797455
TFAEM-0960C75
80
900
600
716~1016
22.5
ポリ化粧
スチール
¥
58,870
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797464
TFAEM-1260C75
80
1200
600
716~1016
26
ポリ化粧
スチール
¥
69,190
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません