TRUSCO
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付)
座り作業か立ち作業によって650~950mmの間で最適な高さに合わせることができます。
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
色
ブラック/オレンジ
ピッチ(mm)
(高さ調節)50
ねじサイズ
M16×2.0
引出し
1列1段UDK001 W カギあり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20797473
TFAEM-0960UDK1
150
900
600
650~950
28
ポリ化粧
スチール
¥
73,870
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797482
TFAEM-1260UDK1
150
1200
600
650~950
31.5
ポリ化粧
スチール
¥
84,210
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません