TRUSCO
ワークサポートスタンド
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途
加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様
ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
付属品
こぼれ止め付
材質
スチール
材質(本体)
スチール
材質(天板)
スチール
キャスター種類
自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20797534
WS-2C-W
50
500
400
700~900
14
¥
35,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
20797543
WS-2C-YG
50
500
400
700~900
14
¥
35,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください