中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付)

中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO中量作業台(Φ100mmウレタンキャスター付) - TRUSCO

作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。

材質キャスター金具:スチールダークグレー種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチールねじサイズM16×2.0内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20797552AEWP-0960CU10025090060084630ポリ化粧ウレタン100
66,190
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797568AEWR-0960CU10025090060084630.5リノリューム張ウレタン100
73,140
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797577AEWS-0960CU10025090060084630.5スチールウレタン100
73,190
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797586AEWS-1875CU100250180075084656.5スチールウレタン100
108,610
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797595AEWS-1890CU100250180090084663スチールウレタン100
115,780
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする