中量作業台(薄型1段引出し付)

中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO中量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付けできます。

材質本体:スチールダークグレーねじサイズM16×2.0引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20797638AEWP-0960UDK150090060074032.5ポリ化粧スチール
68,250
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797647AEWR-0960UDK150090060074033リノリューム張スチール
75,180
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797656AEWS-0960UDK150090060074033スチールスチール
75,240
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする