曜日別特売

中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付)

中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重立ち作業台HAEWP型(2段引出し付) - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立ち作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
脚部はダークグレー色です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41169213HAEWP1275F2500120075088547.5ダップ樹脂スチール
102,890
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41169222HAEWP1875F2500180075088564.5ダップ樹脂スチール
118,780
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41169231HAEWP1890F2500180090088568ダップ樹脂スチール
125,180
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797665HAEWP-0960F230090060088542ダップ化粧スチール
89,350
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11334788HAEWP-0975F2-900750885-ダップ化粧-
94,630
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11334815HAEWP-1260F2-1200600885-ダップ化粧-
96,860
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11334858HAEWP-1575F2-1500750885-ダップ化粧-
110,840
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11334885HAEWP-1590F2-1500900885-ダップ化粧-
115,690
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする