曜日別特売

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) - TRUSCO
グレー高さ(mm)1812材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812内容量1セット
注意
※キャスターベースとの併用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798225M3-6353-SG960×510×18123
110,580
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798234M3-6363-SG960×610×18123
117,470
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798252M3-6453-SG1260×510×18123
120,860
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798268M3-6373-SG960×760×18123
126,510
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798277M3-6463-SG1260×610×18123
128,170
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798286M3-6553-SG1560×510×18123
131,740
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798295M3-6473-SG1260×760×18123
139,390
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798304M3-6563-SG1560×610×18123
140,660
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798313M3-6393-SG960×960×18123
140,140
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798322M3-6653-SG1860×510×18123
144,110
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798338M3-6573-SG1560×760×18123
152,240
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798347M3-6663-SG1860×610×18123
153,620
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798356M3-6493-SG1260×960×18123
153,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798365M3-6673-SG1860×760×18123
163,880
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798374M3-6593-SG1560×960×18123
166,610
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798383M3-6693-SG1860×960×18123
183,950
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥17,000~/税込¥18,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする