曜日別特売

軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット

軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット - TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット - TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット - TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット - TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット - TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット - TRUSCO

ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。

間口(mm)908棚段数4オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828内容量1台
注意
※屋外でのご使用はご遠慮ください。また、直射日光が当たる場所、高温になる場所等でのご使用は製品劣化、破損の原因になりますのでお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
適合本体
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798496TLA43K-MG1360352758-5250TLA43K-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
189,720
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20798505TLA43S-MG1360502758-5331TLA43S-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
191,540
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798514TLA43L-MG1360652758-5292TLA43L-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
193,320
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798523TLA43K-MC1360352758-5241TLA43K-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:PVC
209,490
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
20798532TLA63S-MG1960502758-5411TLA63S-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
210,090
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798548TLA43S-MC1360502758-5322TLA43S-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:PVC
211,270
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798557TLA63L-MG1960652758-5373TLA63L-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:ABS
212,460
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798566TLA43L-MC1360652758-5284TLA43L-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:PVC
213,090
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798575TLA63S-MC1960502758-5403TLA63S-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:PVC
237,020
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20798584TLA63L-MC1960652758-5365TLA63L-2□スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、シャッター:PVC
238,800
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする