曜日別特売

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) - TRUSCO
グレー高さ(mm)1812材質(本体)スチール段数3棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798672M3-6453-SGK765-491012051312601260×513×1812
234,590
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798688M3-6463-SGK765-4979125.661312601260×613×1812
241,890
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798724M3-6473-SGK765-5037137.176312601260×763×1812
253,110
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798742M3-6553-SGK765-5151134.251315601560×513×1812
262,410
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798758M3-6493-SGK765-5096152.296312601260×963×1812
266,830
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798767M3-6563-SGK765-5215143.761315601560×613×1812
271,340
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798776M3-6573-SGK765-5274153.276315601560×763×1812
282,910
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798785M3-6653-SGK765-5398157.851318601860×513×1812
292,330
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798794M3-6593-SGK765-5339170.596315601560×963×1812
297,310
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798803M3-6663-SGK765-5452164.861318601860×613×1812
301,790
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798812M3-6673-SGK765-5517175.776318601860×763×1812
312,070
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798828M3-6693-SGK765-5576205.196318601860×963×1812
332,230
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
離島数量1につき¥28,000~/税込¥30,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする