曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全33種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333905TUG30046L3755-566172.36421862-
61,970
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799494TUG30043S4755-524546.4492962962×492×1198
45,630
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799187TUG30043S3755-522940.5492962962×492×1198
39,040
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799512TUG30044S4755-540755.149212621262×492×1198
50,290
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799205TUG30044S3755-538547.749212621262×492×1198
43,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799537TUG30043L4755-520253.8642962962×642×1198
52,630
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799223TUG30043L3755-518146.1642962962×642×1198
44,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799564TUG30045S4755-556363.949215621562×492×1198
56,040
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799257TUG30045S3755-55475549215621562×492×1198
47,640
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799266TUG30044L3755-534254.764212621262×642×1198
48,940
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799582TUG30044L4755-536964.564212621262×642×1198
58,210
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799607TUG30043J4755-516461.7792962962×792×1198
60,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799302TUG30043J3755-514851.9792962962×792×1198
50,570
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799318TUG30046S3755-570962.349218621862×492×1198
53,180
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799634TUG30046S4755-572572.749218621862×492×1198
63,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799327TUG30045L3755-550463.564215621562×642×1198
54,790
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799643TUG30045L4755-552175.364215621562×642×1198
65,590
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799336TUG30043Z3755-526157.7942962962×942×1198
55,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799652TUG30044J4755-532674.379212621262×792×1198
67,220
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799668TUG30043Z4755-528869.5942962962×942×1198
67,790
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799345TUG30044J3755-530062.179212621262×792×1198
55,870
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799388TUG30044Z3755-542369.394212621262×942×1198
61,930
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799704TUG30046L4755-568786.164218621862×642×1198
74,960
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799713TUG30044Z4755-54408494212621262×942×1198
75,350
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799406TUG30045J3755-546672.479215621562×792×1198
62,940
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799722TUG30045J4755-548287.179215621562×792×1198
76,220
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799433TUG30045Z3755-558081.194215621562×942×1198
70,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799756TUG30045Z4755-560198.894215621562×942×1198
85,980
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799442TUG30046J3755-562882.779218621862×792×1198
71,720
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799765TUG30046J4755-564499.979218621862×792×1198
87,750
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799467TUG30046Z3755-574192.994218621862×942×1198
80,470
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799783TUG30046Z4755-5768113.694218621862×942×1198
99,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20799397TUG30046L3755-566172.360018001800×600×1200
87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする