曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801104TUG45043S3755-730243.5492962962×492×1202
41,850
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801427TUG45043S4755-732950.5492962962×492×1202
49,390
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801122TUG45043L3755-726446.1642962962×642×1202
44,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801445TUG45043L4755-728153.8642962962×642×1202
52,630
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801138TUG45044S3755-746951.949212621262×492×1202
44,890
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801454TUG45044S4755-748560.749212621262×492×1202
52,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801165TUG45045S3755-762160.349215621562×492×1202
49,010
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801488TUG45045S4755-76477149215621562×492×1202
57,850
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801497TUG45043J4755-724861.7792962962×792×1202
60,750
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801192TUG45043J3755-722151.9792962962×792×1202
50,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801515TUG45044L4755-74427264212621262×642×1202
61,660
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801217TUG45044L3755-742660.464212621262×642×1202
51,510
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801235TUG45043Z3755-734557.7942962962×942×1202
55,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801558TUG45044J4755-740074.379212621262×792×1202
67,220
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801567TUG45043Z4755-736169.5942962962×942×1202
67,790
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801244TUG45044J3755-738862.179212621262×792×1202
55,870
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801576TUG45045L4755-760484.764215621562×642×1202
67,790
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801262TUG45045L3755-758270.664215621562×642×1202
56,420
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801585TUG45046S4755-780989.349218621862×492×1202
69,040
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801287TUG45046S3755-778774.749218621862×492×1202
57,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801305TUG45044Z3755-750769.394212621262×942×1202
61,930
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801628TUG45044Z4755-75238494212621262×942×1202
75,350
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801314TUG45045J3755-754072.479215621562×792×1202
62,940
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801637TUG45045J4755-756687.179215621562×792×1202
76,220
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801646TUG45046L4755-776197.664218621862×642×1202
79,840
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801332TUG45046L3755-77448164218621862×642×1202
65,590
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801357TUG45045Z3755-766381.194215621562×942×1202
70,190
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801673TUG45045Z4755-768098.894215621562×942×1202
85,980
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801366TUG45046J3755-770182.779218621862×792×1202
71,720
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801682TUG45046J4755-772899.979218621862×792×1202
87,750
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801384TUG45046Z3755-782592.994218621862×942×1202
80,470
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20801707TUG45046Z4755-7841113.694218621862×942×1202
99,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする