曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト高さ(mm)2102タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802382TUG45073S5755-8708492962962×492×2102837
61,970
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802705TUG45073S6755-8724492962962×492×2102837
69,490
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802407TUG45074S5755-886449212621262×492×21021137
65,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802723TUG45074S6755-888149212621262×492×21021137
73,710
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802416TUG45073L5755-8660642962962×642×2102837
66,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802732TUG45073L6755-8686642962962×642×2102837
74,340
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802443TUG45075S5755-902049215621562×492×21021437
71,790
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802766TUG45075S6755-904649215621562×492×21021437
80,640
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802775TUG45073J6755-8643792962962×792×2102837
86,150
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802468TUG45073J5755-8627792962962×792×2102837
75,970
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802793TUG45074L6755-884864212621262×642×21021137
86,960
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802495TUG45074L5755-882164212621262×642×21021137
76,810
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802513TUG45074J5755-878379212621262×792×21021137
83,610
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802836TUG45074J6755-880579212621262×792×21021137
94,970
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802522TUG45075L5755-898864215621562×642×21021437
84,160
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802845TUG45075L6755-900364215621562×642×21021437
95,520
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802538TUG45073Z5755-8741942962962×942×2102837
84,790
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802854TUG45073Z6755-8767942962962×942×2102837
96,780
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802547TUG45076S5755-918649218621862×492×21021737
85,590
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802863TUG45076S6755-920849218621862×492×21021737
97,120
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802583TUG45074Z5755-890294212621262×942×21021137
93,820
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802906TUG45074Z6755-892994212621262×942×21021137
107,230
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802592TUG45075J5755-894579215621562×792×21021437
94,580
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802915TUG45075J6755-896179215621562×792×21021437
107,860
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802924TUG45076L6755-916064218621862×642×21021737
113,370
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802617TUG45076L5755-914364218621862×642×21021737
99,110
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802635TUG45075Z5755-906294215621562×942×21021437
106,780
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802958TUG45075Z6755-908994215621562×942×21021437
122,540
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802644TUG45076J5755-910179218621862×792×21021737
108,840
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802967TUG45076J6755-912779218621862×792×21021737
124,870
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802662TUG45076Z5755-922494218621862×942×21021737
123,540
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802985TUG45076Z6755-924194218621862×942×21021737
142,540
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする