曜日別特売

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)600棚段数3棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20803012TUG60043S3755-934844.1492962962×492×1202
42,140
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803055TUG60044S3755-942956.549212621262×492×1202
47,330
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803073TUG60043L3755-932151.1642962962×600×1202
48,790
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803098TUG60043J3755-930553.1792962962×750×1202
51,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803116TUG60044L3755-940261.464212621262×642×1202
52,240
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803125TUG60045S3755-950065.949215621562×492×1202
52,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803152TUG60043Z3755-936459.1942962962×942×1202
56,320
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803177TUG60045L3755-948871.664215621562×642×1202
57,160
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803186TUG60044J3755-938170.379212621262×792×1202
59,740
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803204TUG60046S3755-958587.549218621862×492×1202
61,830
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803213TUG60044Z3755-944570.794212621262×942×1202
62,450
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803247TUG60045J3755-946182.479215621562×792×1202
65,590
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803256TUG60046L3755-956989.964218621862×642×1202
68,340
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803265TUG60045Z3755-952682.594215621562×942×1202
70,750
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803292TUG60046J3755-954294.779218621862×792×1202
77,090
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20803308TUG60046Z3755-960794.394218621862×942×1202
81,020
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする