TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
色
オイスターホワイト
仕様
棚板は30mmピッチで追加できます。棚板は奥行き方向に分割式です。
付属品
棚板用中受金具2本
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しでの対応になります
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803956
TUG3003SS
900
300
450
¥
6,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20803965
TUG3004SS
1200
300
450
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20803974
TUG4503SS
900
450
450
¥
7,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20803983
TUG6003SS
900
600
450
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20803992
TUG4504SS
1200
450
450
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804008
TUG3003LS
900
300
600
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804017
TUG4503LS
900
450
600
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804026
TUG3005SS
1500
300
450
¥
7,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804035
TUG4505SS
1500
450
450
¥
8,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804044
TUG6004SS
1200
600
450
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804053
TUG3004LS
1200
300
600
¥
8,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804062
TUG3006SS
1800
300
450
¥
9,380
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804078
TUG4504LS
1200
450
600
¥
9,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804087
TUG3003JS
900
300
750
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804096
TUG4503JS
900
450
750
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804105
TUG6003LS
900
600
600
¥
9,580
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804114
TUG6005SS
1500
600
450
¥
9,620
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804123
TUG3005LS
1500
300
600
¥
10,040
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804132
TUG6003JS
900
600
750
¥
10,040
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804148
TUG6004LS
1200
600
600
¥
10,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804157
TUG3004JS
1200
300
750
¥
10,530
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804166
TUG4504JS
1200
450
750
¥
10,530
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804175
TUG4505LS
1500
450
600
¥
10,530
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804184
TUG4506SS
1800
450
450
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804193
TUG3003ZS
900
300
900
¥
11,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804202
TUG4503ZS
900
450
900
¥
11,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804218
TUG6005LS
1500
600
600
¥
11,230
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804227
TUG6003ZS
900
600
900
¥
11,640
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804236
TUG3006LS
1800
300
600
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804245
TUG6004JS
1200
600
750
¥
12,140
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804254
TUG6006SS
1800
600
450
¥
12,210
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804263
TUG3005JS
1500
300
750
¥
12,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804272
TUG4505JS
1500
450
750
¥
12,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804288
TUG3004ZS
1200
300
900
¥
12,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804297
TUG4504ZS
1200
450
900
¥
12,480
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804306
TUG6004ZS
1200
600
900
¥
12,970
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804315
TUG4506LS
1800
450
600
¥
13,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804324
TUG6005JS
1500
600
750
¥
13,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804333
TUG6006LS
1800
600
600
¥
14,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804342
TUG3005ZS
1500
300
900
¥
14,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804358
TUG4505ZS
1500
450
900
¥
14,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804367
TUG3006JS
1800
300
750
¥
14,890
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804376
TUG4506JS
1800
450
750
¥
14,890
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804385
TUG6005ZS
1500
600
900
¥
15,130
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804394
TUG6006JS
1800
600
750
¥
16,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804403
TUG3006ZS
1800
300
900
¥
17,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804412
TUG4506ZS
1800
450
900
¥
17,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804428
TUG6006ZS
1800
600
900
¥
18,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。