中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート

中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート - TRUSCO

TUG型中量棚を床固定する際に使用します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です

高さ(mm)26間口(mm)61オイスターホワイト奥行(mm)98仕様TUG300・450・600kgタイプ兼用、支柱1本分トラスコ品番756-0991セット内容固定用ベース×1個、レベル調整用ライナー(66×85×1t)×2枚、支柱取付ボルトM10×20mm×2個、オールアンカーC-1060×1本材質スチール質量(kg)0.4内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20804437TUGKB
1,980
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする