TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色
オイスターホワイト
セット内容
カードフォルダー(J型)×1
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20804446
TUG-J3W45
29
837
42
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804455
TUG-J4W45
29
1137
42
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804464
TUG-J3WM
41
837
20.6
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804473
TUG-J3WU
40
825
62
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804482
TUG-J5W45
29
1437
42
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804498
TUG-J3WT
48
825
60
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804507
TUG-J4WU
40
1125
62
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804516
TUG-J6W45
29
1737
42
¥
3,660
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804525
TUG-J4WM
41
1137
20.6
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804534
TUG-J4WT
48
1125
60
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804543
TUG-J5WU
40
1425
62
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804552
TUG-J5WT
48
1425
60
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804568
TUG-J6WU
40
1725
62
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804577
TUG-J5WM
41
1437
20.6
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804586
TUG-J6WT
48
1725
60
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804595
TUG-J6WM
41
1737
20.6
¥
5,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。