曜日別特売

中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ

中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ - TRUSCO

荷を引っ掛けて保管できます。

用途ハンガー状の荷を保管セット内容ハンガーパイプ×1、ハンガーパイプ押え×2、専用棚受け×2、プッシュリベット×2材質ステンレス化粧パイプ直径(Φmm)40内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20804762TUG-HP3S835間口900mm奥行450mm用756-06993.3
10,110
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804778TUG-HP3L835間口900mm奥行600mm用756-06814.1
10,460
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804787TUG-HP3J835間口900mm奥行750mm用756-06724.9
10,770
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804796TUG-HP3Z835間口900mm奥行900mm用756-07025.6
11,260
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804805TUG-HP4S1135間口1200mm奥行450mm用756-07373.6
11,400
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804814TUG-HP4L1135間口1200mm奥行600mm用756-07294.4
11,710
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804823TUG-HP4J1135間口1200mm奥行750mm用756-07115.1
12,210
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804832TUG-HP4Z1135間口1200mm奥行900mm用756-07455.9
12,550
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804848TUG-HP5S1435間口1500mm奥行450mm用756-07703.9
12,690
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804857TUG-HP5L1435間口1500mm奥行600mm用756-07614.7
13,140
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804866TUG-HP5J1435間口1500mm奥行750mm用756-07535.4
13,490
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804875TUG-HP5Z1435間口1500mm奥行900mm用756-07886.2
13,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804884TUG-HP6S1745間口1800mm奥行450mm用756-08184.2
14,080
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804893TUG-HP6L1745間口1800mm奥行600mm用756-08004.9
14,440
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804902TUG-HP6J1745間口1800mm奥行750mm用756-07965.7
14,890
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804918TUG-HP6Z1745間口1800mm奥行900mm用756-08266.4
15,230
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする