TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板
(1件のレビュー)
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
内容量
1枚
注意
※個人宅配送不可(個人宅なら携帯電話番号が必要)
※軒先渡しでの対応になります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20804927
TUGSS240
240
180
430
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20804936
TUGSS300
300
240
430
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804945
TUGSL240
240
180
580
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804954
TUGSS360
360
300
430
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804963
TUGSL300
300
240
580
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20804972
TUGSJ240
240
180
730
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804988
TUGSL360
360
300
580
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20804997
TUGSJ300
300
240
730
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805006
TUGSJ360
360
300
730
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805015
TUGSZ240
240
180
880
¥
3,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805024
TUGSZ300
300
240
880
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805033
TUGSZ360
360
300
880
¥
4,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。