TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー
回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
箱状の荷の落下防止に有効です。
用途
前面の落下防止
高さ(mm)
52
色
オイスターホワイト
仕様
ボルト止め
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805042
TUGD3W
800
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805058
TUGD4W
1100
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805067
TUGD5W
1400
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20805076
TUGD6W
1700
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。