曜日別特売

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置 - TRUSCO

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。
中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。
後付け可能な回転式落下防止バーです。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
荷の落下を防ぎます。

用途前面の落下防止高さ(mm)194.8オイスターホワイト奥行(mm)65.5セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20805085TUG-RD3W889
24,290
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805094TUG-RD4W1189
24,710
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805103TUG-RD5W1489
25,170
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805112TUG-RD6W1789
25,620
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする