TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり
棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
後部の落下防止、耐震対策パーツとして
高さ(mm)
50
間口(mm)
27.5
色
オイスターホワイト
セット内容
側当り1個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805128
TUGAS
450
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805137
TUGAL
600
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805146
TUGAJ
750
¥
2,220
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805155
TUGAZ
900
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。