曜日別特売

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し

中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用大見出し - TRUSCO

柱の正面、側面どちらでも装着できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
ロケーション管理に有効です。

高さ(mm)103間口(mm)203オイスターホワイト仕様プッシュリベット止めトラスコ品番756-1016セット内容大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20805164TUGOM
4,300
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする