TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板
棚側面のロケーションなどの表示板です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)
200
色
オイスターホワイト
セット内容
棚列表示板×2、ワッシャー×4、プッシュリベット×4
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)
7.2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805173
TUG-THS
468
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805182
TUG-THL
662
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805198
TUG-THJ
768
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805207
TUG-THZ
918
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。