TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
後部の落下防止、耐震対策パーツとして
高さ(mm)
50
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
12
セット内容
背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805216
TUGA3W
860
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805225
TUGA4W
1160
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805234
TUGA5W
1460
¥
4,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20805243
TUGA6W
1760
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。