TRUSCO
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具
複式のラックを固定します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
中量ボルトレス棚TUG型用棚部材
高さ(mm)
77
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
85
仕様
TUG300、450、600kgタイプ兼用
トラスコ品番
756-1067
セット内容
連結金物1個、セーフティーピン1個
材質
本体:スチール、セーフティーピン:スチール
厚さ(mm)
15
質量(kg)
0.13
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805252
TUGRK
¥
1,270
¥
959
¥
1,055
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません