曜日別特売

中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具

中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具 - TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具 - TRUSCO

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材高さ(mm)43間口(mm)50.7オイスターホワイト奥行(mm)29仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用トラスコ品番756-1008セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)0.16内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20805268TUGKK
1,650
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする