防犯アラーム にぎり ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属

防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA 防犯アラーム にぎり  ブルー 子ども 大音量 防犯 取付バンド付属 ELPA
(1件のレビュー)

左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。
取付バンド付属。

音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時) 付属品取付バンド 質量(g)約32(電池、取付バンド含む) 電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値) 連続動作時間約20 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AKB-207 20763365
AKB-207 20763365
20763365 AKB-207 ブルー
オープン
1,138
1,252 (税込)
当日出荷
AKB-207 20763374
AKB-207 20763374
20763374 AKB-207 ピンク
オープン
1,138
1,252 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20763374
2023-01-30
用途:
防犯対策に
医療・福祉・介護関連業

防犯対策のために、玄関につるしています。

音は、大きな音です。

握りやすいです。

事件が多いので、玄関に設置しましたが、使用しないで済むように願っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする