曜日別特売

耐薬引違保管庫

耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン耐薬引違保管庫 - アズワン

2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。

仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ストップバー・ベースは付属していません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外寸法(mm)
質量(kg)
棚板数(枚)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20805453N-180D・OWスチール戸1760×400×88049.2430/枚
98,600
98,500
108,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20805462N-180G・OWガラス戸1760×400×88052.8430/枚
111,000
110,000
121,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20805478N-90D・OWスチール戸880×400×88029.5240/枚
44,300
44,200
48,620(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20805487N-90G・OWガラス戸880×400×88029.5240/枚
71,200
71,100
78,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20805435N-180Dスチール戸----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
20805444N-180Gガラス戸----
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20805435N-180D20805453N-180D・OWN-180D 耐薬引違保管庫 アズワン 20805453耐薬引違保管庫アズワン1個
98,500
税込108,350
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20805444N-180G20805462N-180G・OWN-180G 耐薬引違保管庫 アズワン 20805462耐薬引違保管庫アズワン1個
110,000
税込121,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする