アズワン
ステンレス薬品庫
仕様
中棚サイズ(mm):435×435×20
付属品
トレー×1個・バット×2個
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
45
ピッチ(mm)
115(6段)
構造
観音開き(錠付き)・棚板×4枚(高さ調節可能)
内寸法(mm)
435×435×810(×2室)
外寸(mm)
900×500×900
アズワン品番
3-067-11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805898
SN型
¥
246,000
¥
245,000
¥
269,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000