アズワン
耐溶剤薬品庫
仕様
棚板(mm):630×420×17
付属品
耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約45.5
型番
TS2型
内寸(mm)
590×447×1670
棚板耐荷重(kg)
15/枚
外寸法(mm)
650×475×1800
アズワン品番
3-073-11
棚受ピッチ(mm)
30(50段)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805952
TS2型
¥
211,000
¥
210,000
¥
231,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000