サンコー(三甲)
メッシュコンテナー
(1件のレビュー)
タイプ
スタッキング可
仕様
【底面】水抜き穴24ケ付き
種別
B
材質
PP
質量(kg)
1.35
外形寸法(mm)
535×370×305
有効内寸(mm)
477×320×288
外寸(mm)
535×370×305
内寸(mm)
487×330×298
フタ
なし
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
12.88(1313)
アズワン品番
2-104-01
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
ホームオリコン S30M
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20806302
10115600OR301
46.6
535×370×305
477×320×288
オレンジ
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る