曜日別特売

ストリペット

ストリペット - コーニング
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態バルク包装内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
1目盛(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
マイナス目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20806442401010.011-140-010.2
56,910
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
20806458402020.011-140-020.2
64,260
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
20806467405050.11-140-032.5
47,670
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
208064764100オレンジ100.11-140-043
50,610
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
208064854250250.21-140-0510
26,670
23,980
26,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
208064944500500.51-140-0610
35,490
32,980
36,278(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする