潤工社
低摩擦PUチューブB
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
材質
PU(ポリウレタン)
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲
空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20808515
UFL-25L-04
2.5×4
4
2-358-01
¥
2,790
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808524
UFL-25L-06
4×6
6
2-358-02
¥
3,650
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808533
UFL-25L-08
5×8
8
2-358-03
¥
9,090
¥
9,080
¥
9,988
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808542
UFL-25L-10
6.5×10
10
2-358-04
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808558
UFL-25L-12
8×12
12
2-358-05
¥
15,200
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください