潤工社
半導電透明PUチューブ
静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途
クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに
材質
PU(ポリウレタン)
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
体積抵抗率(Ωcm)
10^7~10^10
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20808612
UC-25C-04
2.5×4
4
10
2-376-01
¥
3,650
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808628
UC-25C-06
4×6
6
14
2-376-02
¥
5,470
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808637
UC-25C-08
5×8
8
16
2-376-03
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808646
UC-25C-10
6.5×10
10
22
2-376-04
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20808655
UC-25C-12
8×12
12
28
2-376-05
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください