アズワン
コイルチューブーPFA
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
巻数
20
内容量
1個
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
1.59
2
4
4.35
6
7.52
8
10
10.7
外径(Φmm)
選択してください
3.17
4
6
6.35
8
9.52
10
12
12.7
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20808664
CH-4
2
4
¥
11,800
¥
11,682
¥
12,850
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808673
CH-6
4
6
¥
22,300
¥
22,077
¥
24,285
(税込)
翌々日出荷
20808682
CH-8
6
8
¥
34,000
¥
33,660
¥
37,026
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808698
CH-10
8
10
¥
51,000
¥
50,490
¥
55,539
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808707
CH-12
10
12
¥
76,900
¥
76,131
¥
83,744
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808716
CH-1/8
1.59
3.17
¥
14,700
¥
14,553
¥
16,008
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808725
CH-1/4
4.35
6.35
¥
26,200
¥
25,938
¥
28,532
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808734
CH-3/8
7.52
9.52
¥
52,200
¥
51,678
¥
56,846
(税込)
24日以内出荷
返品不可
20808743
CH-1/2
10.7
12.7
¥
78,400
¥
77,616
¥
85,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください