アズワン
角型ボトル
材質
PE(ポリエチレン)
容量(L)
20
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×265×395
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812584
S-20
白
2-617-01
¥
2,630
¥
2,604
¥
2,864
(税込)
翌々日出荷
20812593
S-20
グレー
2-617-02
¥
2,730
¥
2,703
¥
2,973
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください