曜日別特売

シリカゲル

シリカゲル - アズワン

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。

種別ASシリカゲル吸湿率(相対湿度50%)20.0以上
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20812627AS00051セット(5g×1000個)60×60
5,000
取扱い終了
20812636AS00101セット(10g×600個)60×80
5,100
取扱い終了
20812645AS00201セット(20g×300個)60×100
4,800
取扱い終了
20812654AS00301セット(30g×200個)80×100
4,800
取扱い終了
20812663AS00501セット(50g×100個)100×105
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする