曜日別特売

カラフルスタンダードチェア

カラフルスタンダードチェア - アズワンカラフルスタンダードチェア - アズワンカラフルスタンダードチェア - アズワンカラフルスタンダードチェア - アズワン
幅(mm)560高さ(mm)795(795~945(985))奥行(mm)540キャスターあり背もたれあり肘掛なし座高(mm)460~615高さ調節内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20812952LSN-BKRブラック460~615
32,500
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
20812968LSN-BRブルー460~615
32,500
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
20812977LSN-ORオレンジ460~615
32,500
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
20812986LSN-PRピンク460~615
32,500
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする