曜日別特売

ドラム缶運搬車

ドラム缶運搬車 - アズワンドラム缶運搬車 - アズワンドラム缶運搬車 - アズワンドラム缶運搬車 - アズワンドラム缶運搬車 - アズワン
車輪径(Φmm)50荷台寸法(幅)(mm)280材質(荷台)スチール/メラミン樹脂焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例20813835WF-1T280×280120
16,900
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
20813844WF-2T520×280120
23,200
23,100
25,410(税込)
翌々日出荷
20813853WF-4T1000×280120
33,600
33,500
36,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする