アズフロンチーズニップル

アズフロンチーズニップル - アズワンアズフロンチーズニップル - アズワン

各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。

用途チーズタイプ(T字)材質PTFE(四フッ化エチレン)形状同径内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814045AF-TR1/2R1/2×1/22-729-04
19,100
19,000
20,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
20814054AF-TR1/4R1/4×1/42-729-02
16,200
16,100
17,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
20814063AF-TR1/8R1/8×1/82-729-01
15,100
15,000
16,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
20814072AF-TR3/4R3/4×3/42-729-05
21,200
21,100
23,210(税込)
43日以内出荷
返品不可
20814088AF-TR3/8R3/8×3/82-729-03
10,900
10,800
11,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする