アズワン
アズフロン分配ホルダー
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様
袋ナット:テーパー収縮シール方式
分配数
1入3配
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815095
AF-10B3
10
2-777-03
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20815104
AF-12B3
12
2-777-04
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20815113
AF-6B3
6
2-777-01
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
当日出荷
20815122
AF-8B3
8
2-777-02
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください