アズワン
アズフロン分配ホルダー
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様
袋ナット:テーパー収縮シール方式
分配数
1入4配
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815138
AF-10B4
10
2-778-03
¥
42,800
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20815147
AF-12B4
12
2-778-04
¥
42,800
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20815156
AF-6B4
6
2-778-01
¥
42,800
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
当日出荷
20815165
AF-8B4
8
2-778-02
¥
42,800
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください