アズワン
ステンレストレーラック
仕様
トレー耐荷重(kg):約9
付属品
トレー(1-2393-06)×4枚
材質
本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)
付属トレー数
4段
トレー寸法(mm)
外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815813
STR-KD
363×394×433
約15.2(トレー4枚含む)
STR-KD
2-821-02
¥
82,600
¥
82,500
¥
90,750
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815822
STR-O
313×370×433
約12.5
STR-O
2-821-01
¥
68,500
¥
68,400
¥
75,240
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000