曜日別特売

成形真空デシケーター

成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン成形真空デシケーター - アズワン

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。

棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
材質(本体)
容量(L)
内径(Φmm)
バルブ径(Φmm)
中板寸法(Φmm)
材質(Oリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819207RVD-250ロック・棚板・シリカゲル皿・取付用ブッシュ×5(内2個は穴無し)本体/PC(ポリカーボネート)、棚板・ロック・シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム、バルブ/真鍮約2.5-約6.5240約10--
15,500
15,400
16,940(税込)
当日出荷
20819225RVD-300ロック・棚板・シリカゲル皿・取付用ブッシュ×5(内2個は穴無し)本体/PC(ポリカーボネート)、棚板・ロック・シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム、バルブ/真鍮約3.5-約13305約10--
25,000
24,900
27,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20819243RVD-250ゲージ付ロック・棚板・シリカゲル皿・ 取付用ブッシュ×5(内2個は穴無し)棚板・ロック・シリカゲル皿/ポリプロピレン(PP)、バルブ/真鍮約2.5ポリカーボネート(PC)約6.5(本体)250外径約10250シリコンゴム
22,000
21,900
24,090(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
20819268RVD-300ゲージ付ロック・棚板・シリカゲル皿・ 取付用ブッシュ×5(内2個は穴無し)棚板・ロック・シリカゲル皿/ポリプロピレン(PP)、バルブ/真鍮約3.5ポリカーボネート(PC)約13(本体)315外径約10310シリコンゴム
31,500
31,400
34,540(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする