ガス流量計

ガス流量計 - アズワンガス流量計 - アズワンガス流量計 - アズワンガス流量計 - アズワンガス流量計 - アズワン
(1件のレビュー)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。

測定対象空気材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/8精度±5%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20819322KZ-7002-05A0.5~5
8,460
8,450
9,295(税込)
当日出荷
20819347KZ-7002-10A1~10
8,460
8,450
9,295(税込)
翌々日出荷
20819365KZ-7002-25A5~25
8,460
8,450
9,295(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20819322
2018-07-23
用途: 窒素置換の流量管理兼窒素ボンベの閉め忘れ防止
製造業

窒素ボンベに取り付けようと思いましたが、ホースとの接続用のニップルがついていないので、この商品単体では使用ができずニップルを別途購入する必要がありました。
このことはメーカーのカタログにも記載が無いので、「使用には接続用部品が別途必要」と記載して欲しかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする